Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Stiefel OFFROAD S3 SNOW 6275.3 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6275339
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6275339
EAN/GTIN:
     4031101650418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STIEFEL 62753 SUXXEED OFFROAD S3 SNOW ANWENDUNGSBEREICHE // - Hoch- und Tiefbau, Energie, Industrie, Logistik, Dienstleistungen, feuchte Umgebungen TECHNISCHE BESCHREIBUNG // - Sohle: aus doppelt verdichtetem PU, extrem rutschfest, resistent gegen öle und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich. Überkappe aus gespritztem PU - Obermaterial: geöltes Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten, Mikrofaser, reflektierende Elemente - Futter: Molton - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei - Einlegesohle: anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA Dämpfungselement in der Ferse - Gewicht: 780 g bei Größe 42 - Art. Nr. SAP: 62753 - EN ISO 20345: 2011 - S3 CI SRC - Größe: 36 - 48
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
Weite 11
EN-Gruppe:
345:11 S3 CI SRC
Sohlenart:
PUR
Schuhfarbe:
braun
Innenausstattung:
Filzsohle
Größe:
39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,55*
€ 114,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,70*
€ 112,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,64*
€ 110,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,92*
€ 102,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,43*
€ 86,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.