Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Professional Microfasertuch r-MicronQuick blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vileda Professional Microfasertuch r-MicronQuick blau
Vileda Professional Microfasertuch r-MicronQuick blau
Vileda Professional Microfasertuch r-MicronQuick blau
Artikel-Nr.:
     9428-30170635
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     170635
EAN/GTIN:
     4023103234079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Microfaser-Tücher

Endlos-Microfasertuch für fussel- und streifenfreie Reinigungsergebnisse.

Besteht zu 100 % aus der wohl feinsten, 32-fach gesplitteten Microfaser am Markt (Micronfibre Technologie) und erzielt überlegene Reinigungsergebnisse auch auf fein strukturierten Oberflächen.

Produktmerkmale: Hergestellt aus extra feinen Microfasern für eine überlegene Reinigungsleistung. Hergestellt aus bis zu 70 % recycelten Materialien; 1 PET-Flasche aufbereitet in 1 Tuch. Sehr effiziente Entfernung von fetthaltigen Schmutzarten, auch auf glänzenden Oberflächen. Entfernt bis zu 99,99 % der Viren und Bakterien von Oberflächen (keine Desinfektion). Endlos-Microfasern für fusselfreie und streifenfreie Reinigungsergebnisse. Hohe Waschbeständigkeit für die tägliche Wäsche. Ideal für die Tuchaufbereitung; spart Chemikalien, Wasser und Zeit.

Weitere Informationen:
Produktklassifizierung:
Microfasertuch
Länge:
38 cm
Breite:
40 cm
Flächengewicht:
135 g/m²
Dicke:
0,55 mm
Wasseraufnahme trocken:
450 %
Farbe:
blau
Zusammensetzung:
70% Polyester (recycelt), 30% Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
86
pro Stück
€ 10,00*
ab € 3,20*
€ 4,88*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 3,05*
€ 4,89*
1 Tag
11
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 22,92*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
170638
€ 4,91*
Ähnlich
Vileda
170637
€ 4,23*
Ähnlich
Vileda
170636
€ 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.