| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-17063-03 Herst.-Nr.: 170635 EAN/GTIN: 4023103234079 |
| |
|
| | |
| Mikrofasertücher Vileda r-MicronQuick (BLAU) 38x40cm, 32-fach gesplittete Mikrofaser, für fein strukturierte Oberflächen, 70% Recyclingmaterial, Pack 5 Stück - Vileda Mikrofasertücher r-MicronQuick 17063 besteht zu 100 % aus der wohl feinsten, 32-fach gesplitteten Mikrofaser am Markt (Micronfibre Technologie) und erzielt überlegene Reinigungsergebnisse auch auf fein strukturierten Oberflächen. Inhalt: 5 Tücher, Maße: 38 x 40 cm. Ausführung: entfernt bis zu 99,99 % der Viren und Bakterien von Oberflächen (keine Desinfektion), hohe Wäschebeständigkeit für tägliche Wäsche, ideal für die Tuchaufbereitung; spart Chemikalien, Wasser und Zeit. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,21* | € 4,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,19* | ab € 3,07* | € 4,99* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,67* | € 22,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,134* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|