Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3PH/L3+DALI VERB BLIND BK 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3PH/L3+DALI VERB BLIND BK 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder schwarz
3PH/L3+DALI VERB BLIND BK 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder schwarz
3PH/L3+DALI VERB BLIND BK 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-S2803390
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2803390
EAN/GTIN:
     4024318020754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
3 Phasen/L3+DALI-Verbinder, schwarz, zur abstandslosen mechanischen Verbindung von zwei Stromschienen, Abmessungen: 84x84x27 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
84 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.