Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3PH/L3+DALI ABH EINSP-M BK Befestigungsstück Mitteleinspeisung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3PH/L3+DALI ABH EINSP-M BK Befestigungsstück Mitteleinspeisung schwarz
3PH/L3+DALI ABH EINSP-M BK Befestigungsstück Mitteleinspeisung schwarz
3PH/L3+DALI ABH EINSP-M BK Befestigungsstück Mitteleinspeisung schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-S2800470
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2800470
EAN/GTIN:
     4024318019413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschienen Befestigungsstück
einspeiser stromschiene zumtobel
Befestigungsstück Mitteleinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 162x28x25 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
28 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: stromschienen befestigungsstück, Stromschiene, Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.