| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-60211191 Herst.-Nr.: 60211191 EAN/GTIN: 4053167572053 |
| | |
|
| | |
| 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 3000 mm lang, schwarz, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 3000x34x34 mm, Gewicht: 3 kg, bei 3 Phasen Wechselstromanschluss 400V: maximale Anschlussleistung: 3x3680W (11040W), Absicherung: 3x16A, Zuleitung: min. 5x1,5mm² bei L3+DALI bei 1 Phasen Wechselstromanschluss: max. Anschlussleistung 1x3680W, Absicherung 1x16A, Zuleitung min. 5x1,5mm² (inklusive DALI) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung |
| | |
| |