Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U ENDCAP WH Abschlussplatte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U ENDCAP WH Abschlussplatte weiß
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U ENDCAP WH Abschlussplatte weiß
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U ENDCAP WH Abschlussplatte weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60211027
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60211027
EAN/GTIN:
     4053167363736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
stromschienen endkappe
Abschlussplatte, zum Verschließen der U-Kanalprofilenden SUPERSYSTEM integral, Abschlussplatte aus Polycarbonat (PC), weiß, werkzeuglose Montage, Abmessungen: 6x56x90 mm, Gewicht: 0,03 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
56 mm
Farbe:
weiß
Länge:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Supersystem, Montagezubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.