Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2 MRT X-CON WH Technik X-Kanal Verbinder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2 MRT X-CON WH Technik X-Kanal Verbinder weiß
SLN2 MRT X-CON WH Technik X-Kanal Verbinder weiß
SLN2 MRT X-CON WH Technik X-Kanal Verbinder weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172316
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172316
EAN/GTIN:
     9010757044067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
Technik X-Kanal Verbinder für LED-Lichtlinie aus Aluminium, in Farbe weiß (ähnlich RAL 9016), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1500 x 100 x 2 mm. Gewicht: 3,45 kg. Slotlight Infinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Verbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 411,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,55*
€ 489,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,29*
€ 414,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.