|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22171615 Herst.-Nr.: 22171615 EAN/GTIN: 9010299517746 |
| | |
|
|  |  |
 | Elektrische Mitteleinspeisung weiß für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. 2 Sets mit steckbaren Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen zur mittigen Lastenaufteilung. Korrisionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in weiß. Lieferumfang umfasst 11 Schutzschläuche, 2 Dichtungsendkappensets (Endkappen+ Abdeckstreifen) und zwei Berührungsschutzkappen für den Abschluss des Stromleitsprofils am Lichtbandende. Die Mitteleinspeisung kann mit den Enden von zwei IP64 Leuchten (L1000, L1500, L2000) oder mit Abdeckstreifen abgedeckt werden. Leuchtenmontage immer im Bereich der Mitteleinspeisung beginnen. Gesamtes Lichtbandsystem erfüllt Schutzart IP64, wenn sich die Konfiguration auf folgende Komponenten beschränkt (Kernsystem): Befestigungselemente, Tragschienen, Ein/Ausspeisemodule, Abdeckstreifen, Lichtbandleuchten, CRAFT II Hallenleuchten. Gesamtes Lichtbandsystem erfüllt Schutzart IP54, wenn die Konfiguration eine oder mehrere folgender Komponenten enthält (erweitertes System): RESCLITE PRO Sicherheitsleuchten, CROSSIGN Sicherheitszeichenleuchten, Sensoren, Wireless Controls. Abmessungen: 750 x 60 x 54 mm, Gewicht: 1,45 kg Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Mitteleinspeisung | Farbe: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tecton, Einspeisung |
|  |  |
| |