Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T-VX BK X-Verbinder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T-VX BK X-Verbinder schwarz
TECTON T-VX BK X-Verbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171313
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171313
EAN/GTIN:
     9010299156105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
X-Verbinder schwarz. Abmessungen: 500mm x 500mm x 60mm. Gewicht: 3,23 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtlinie, X-Verbinder schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 214,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.