Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T-VL1 BK L-Verbinder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T-VL1 BK L-Verbinder schwarz
TECTON T-VL1 BK L-Verbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171305
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171305
EAN/GTIN:
     9010299156020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
L-Verbinder schwarz. Abmessungen: 365mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Stahl
Breite:
365 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtlinie, L-Verbinder schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.