Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-4JAS Jalousie-Steuergerät 4x Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-4JAS Jalousie-Steuergerät 4x Schaltschrank
LM-4JAS Jalousie-Steuergerät 4x Schaltschrank
LM-4JAS Jalousie-Steuergerät 4x Schaltschrank
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22162346
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22162346
EAN/GTIN:
     9008709514195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Schaltschrank
Netztrafo
Elektronisches Schaltschrankgerät mit LM-Busanschluss zur Steuerung von vier voneinander unabhängigen Jalousien, geeignet für manuelle und automatische Steuerung, Schließhöhe und Lamellenwinkel werden pro Jalousie-Ausgang getrennt berechnet und präzise gesteuert, für Jalousiemotoren mit jeweils max. 2,5A, 230/240VAC, 50/60Hz mit einer max. Anschlussleistung von PAC 600VA pro Jalousie-Ausgang, Integration mit übergeordneten elektronischen Systemen zur tageslichtabhängigen, zeitlichen Steuerung möglich, je nach mechanischer Eigenschaft und Funktion der Jalousie wird der Datensatz individuell an die angeschlossene Jalousie angepasst und konfiguriert. Ausgelegt für Jalousiesysteme mit zwei mechanischen Endschaltern (elektronische Endschalterfunktion auf Anfrage). Automatische Messung und geräteinterne Verwendung der Jalousielaufzeit.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, schaltschrank grau, rohrmotorsteuerung, zumtobel trafo, Steuergeräte, Jalousie, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,12*
€ 392,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,05*
€ 377,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.