Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T-VT3 SR T-Verbinder silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T-VT3 SR T-Verbinder silber
TECTON T-VT3 SR T-Verbinder silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22157287
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22157287
EAN/GTIN:
     9005798117429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
T-Verbinder silber. Abmessungen: 500mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,18 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff:
Stahl
Breite:
365 mm
Farbe:
Silber
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Verbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 164,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.