Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T-VT2 SR T-Verbinder silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T-VT2 SR T-Verbinder silber
TECTON T-VT2 SR T-Verbinder silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22157286
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22157286
EAN/GTIN:
     9005798117412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
T-Verbinder silber. Abmessungen: 500mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 2,42 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff:
Stahl
Breite:
135 mm
Farbe:
Silber
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Verbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 171,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.