Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T-VT1 SR T-Verbinder silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T-VT1 SR T-Verbinder silber
TECTON T-VT1 SR T-Verbinder silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22157285
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22157285
EAN/GTIN:
     9005798117405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
T-Verbinder silber. Abmessungen: 500mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,1 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff:
Stahl
Breite:
365 mm
Farbe:
Silber
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Verbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 165,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.