Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T-VL3 SR L-Verbinder silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T-VL3 SR L-Verbinder silber
TECTON T-VL3 SR L-Verbinder silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22157283
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22157283
EAN/GTIN:
     9005798117382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
L-Verbinder silber. Abmessungen: 365mm x 135mm x 60mm. Gewicht: 1,62 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Stahl
Breite:
135 mm
Farbe:
Silber
Länge:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Verbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 146,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.