Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T-VL2 SR L-Verbinder silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T-VL2 SR L-Verbinder silber
TECTON T-VL2 SR L-Verbinder silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22157282
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22157282
EAN/GTIN:
     9005798117375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
L-Verbinder silber. Abmessungen: 135mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 1,62 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Stahl
Breite:
365 mm
Farbe:
Silber
Länge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Verbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.