Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T-VT3 WH T-Verbinder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T-VT3 WH T-Verbinder weiß
TECTON T-VT3 WH T-Verbinder weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22157279
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22157279
EAN/GTIN:
     9005798117344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
T-Verbinder weiß. Abmessungen: 500mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,18 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff:
Stahl
Breite:
365 mm
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Verbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.