Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T-VT1 WH T-Verbinder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T-VT1 WH T-Verbinder weiß
TECTON T-VT1 WH T-Verbinder weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22157277
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22157277
EAN/GTIN:
     9005798117320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
T-Verbinder weiß. Abmessungen: 500mm x 365mm x 60mm. Gewicht: 2,1 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Werkstoff:
Stahl
Breite:
365 mm
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Verbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.