Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenreiniger, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzenreiniger, 1 Liter
Walzenreiniger, 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C499-163.L01.000
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     163.L01.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerreiniger
Walzenreiniger
druckerreiniger 1000ml
druckerreiniger

Walzenreiniger, 1 Liter

Walzenreiniger - Reinigt wirksam und trotzdem schonend Druckwalzen und Andruckrollen von Druckern und Schreibmaschinen. Die zu reinigenden Teile quellen nicht auf, verfärben sich nicht und werden nicht spröde. Entfernt Farbstoffe, Farbbandrückstände, Metall- und Papierabrieb, verharzte Öle usw. bei Typenrad-, Matrix und Kettendruckern sowie Schreibmaschinen aller Art.

Inhalt:

1 Liter Kunststoff-Flasche
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Gefahrenhinweis:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304 - Kann bei Verschlucken und Endringen in die Atemwege tödlich sein | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 - Giftig für Wasserorganismen, langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: Druckerreinigung, EDV-Geräte, EDV-Reinigung, Schreibmaschinen, Walzen, Typen, Schreibmaschinenreiniger, Drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
163.150.000
ab € 6,28*
Ähnlich
ECS
163.250.000
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.