|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4811-78-52539 Herst.-Nr.: 78-52539 EAN/GTIN: 840104211878 |
| | |
|
|  |  |
 | OtterBox Premium-Kabel | robust und stark Mit den OtterBox Premium Kabel laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige und robuste Qualität. Geflochtenes Nylon verhindert Ausfransen und Kabelgewirr und die verstärkte Zugentlastung schützt Schwachstellen und sorgt so für Langlebigkeit. Die Premium-Kabel von OtterBox umfassen eine Premium-Kabelrolle für einfaches Aufrollen und sind in verschiedenen Farben und Kabellängen sowie mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Kabelbedarf verfügbar. Als vertrauenswürdigste Marke* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück. MERKMALE - Geflochtene Nylonummantelung: Geflochtene Nylonummantelung gegen Ausfransen und Kabelgewirr
- Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
- Verstärkte Zugentlastung: Verstärkte Zugentlastung für außergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit
- 10, 000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet: Das Kabel wurde für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet.
OtterBox Premium-Kabel | robust und stark Das OtterBox Premium-Kabel zum effizienten laden Ihrer mobilen Endgeräte oder zum Datentransfer. Einfach & schnell anschließen und schon geht es los. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 0, 5m, usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 2.0, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a stecker auf micro-b stecker 1m, Signalkabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPod Kabel, ipad zubehör kabel, iphone ladekabel delock, ipod kabel usb, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Lightning Kabel, Lightningkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel hama, lightning kabel 20cm |
|  |  |
| |