Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Utility Latch II 7”- 9” - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Universal Hand- und Schultergurt für Tablet 7-9" - Tablet Tragegriff- und Schultergurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Utility Latch II 7”- 9” - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Universal Hand- und Schultergurt für Tablet 7-9" - Tablet Tragegriff- und Schultergurt
OtterBox Utility Latch II 7”- 9” - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Universal Hand- und Schultergurt für Tablet 7-9" - Tablet Tragegriff- und Schultergurt
OtterBox Utility Latch II 7”- 9” - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Universal Hand- und Schultergurt für Tablet 7-9" - Tablet Tragegriff- und Schultergurt
OtterBox Utility Latch II 7”- 9” - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Universal Hand- und Schultergurt für Tablet 7-9" - Tablet Tragegriff- und Schultergurt
Artikel-Nr.:
     C4811-77-86915
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-86915
EAN/GTIN:
     840262362948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt

OtterBox Utility Latch II 7"-9"

Allgemeine Infromationen über die Serie - Utility Latch:

Utility Series Utility Latch

OtterBox Utility Latch -Die ultimative Tablet-Tragevorrichtung
Jedes innovative Feature der OtterBox Utility Latch wurde speziell für Sie entwickelt. Befestigungshaken an den Ecken, verstellbarer Trageriemen für vertikale oder horizontale Ansicht und zwei praktische Größen schaffen weitere Möglichkeiten. Die Schutzhüllen der OtterBox Latch Serie sind ein Muss für alle Tablet-Nutzer – egal, ob Sie Ihr Tablet im Außendienst nutzen oder beim Fliegen Landkarten ansehen eine andere Möglichkeit suchen, Ihr Gerät bei der Arbeit zur Hand zu haben.

Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover otterbox, tablet cover, 9" tablet cover, iPad Zubehör, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", ipad tablet cover, schutzhülle, handytasche, OtterBox, LifeProof, handyhülle, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Smartphone Schutzhülle, iPhone Case, Ausweishülle, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,51*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,82*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.