| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-82137 Herst.-Nr.: 77-82137 EAN/GTIN: 840104249574 |
| | |
|
| | |
| FRĒ | 4-IN-1-SCHUTZHÜLLE
LIVE 360˚ – WASSERDICHT. SCHMUTZABWEISEND. SCHNEESICHER. STURZSICHER. VIER SCHUTZARTEN. KEIN ZWEIFEL. An Wochentagen Profi in der Tabellenkalkulation. Am Wochenende Trailrunner. Jeden Tag Umweltschützer. Ihre Work-Life-Balance ist perfekt. Mit der FRĒ bleiben Sie nicht nur produktiv und zielstrebig, sondern schonen auch die Umwelt. Sie bietet Rundumschutz für Ihr Telefon bei jeder Aktivität und Sturzschutz, wo immer Sie sind. Mit ihrem schlanken Design sorgt sie zudem für Sicherheit, ohne schwerfällig zu wirken. MERKMALE - Nachhaltig produziert: FRĒ ist besonders umweltschonend aus aus über 60 % recyceltem Plastik (35 % ozeanbasiertes recyceltes Plastik, 25 % recyceltes Plastik) produziert.
- Wasserdicht: WaterProof (IP-68) steht für Wasserdichtigkeit bis zu zwei Meter und bis zu einer Stunde. Schutz vor Salzwasser und anderen Flüssigkeiten.
- Sturzschutz: Ihre FRĒ Schutzhülle übersteht Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6)
- Schlankes Design: FRĒ ist dünn, leicht, unglaublich kompakt und gleichzeitig enorm robust und wurde so konzipiert, dass sie sich perfekt den klaren Linien Ihres Gerätes anpasst.
- Recyclebare Verpackung:Die Verpackung der Schutzhülle ist recyclebar
- Wir geben zurück: Ein Teil Ihres Kaufs wird für den Schutz der Gewässer gespendet.
WASSERDICHT | STURZSCHUTZ LifeProof FRĒ macht Ihr neues iPhone wasserdicht, schmutzabweisend, schneesicher und sturzsicher, damit es jeden Tag und bei jedem Abenteuer rundum geschützt ist. FRĒ schützt das Display Ihres Smartphones mithilfe eines integrierten Kratzschutzes, der das Gerät vollständig umschließt. FRE | LIVE 360˚ LifeProof hat die passende Schutzhülle für Sie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| | |
| |