Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Spielekonsolen
>
Xbox
>
Xbox Zubehör
>
Artikel
OtterBox Easy Grip Gaming Controller XBOX Gen 8, Blau, Schutzhülle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-77-80666
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-80666
EAN/GTIN:
840104232002
Suchbegriffe:
Xbox Zubehör
xbox zubehör
Easy Grip Controller-Hülle | Spielen Sie Ihre Lieblingsspiele überall
Mit der Möglichkeit, überall Ihre Lieblingsspiele spielen zu können, kommt die Verantwortung, Ihr Gerät unterwegs vor Stürzen und Kratzern zu schützen. Verwandeln Sie Ihren Xbox-Controller mit der Easy Grip Controller-Hülle in ein professionelles Steuergerät. Die Easy Grip Controller-Hülle erhöht die Lebensdauer Ihres Controllers und passt ihn mit einem vielseitigen, personalisierten Design ohne Leistungsbeeinträchtigung Ihrem persönlichen Stil an. Diese einzigartige, äußerst stabile Hülle bietet bewährten Schutz von OtterBox und stellt gleichzeitig sicher, dass sich Ihr Controller wie ein Pro-Level-Controller von Xbox anfühlt und spielt. Die Griffpolster lassen sich für einen neuen Look oder mehr Griffigkeit leicht austauschen und sorgen mit schweißableitendem, leicht waschbarem Material für Komfort. Die Easy Grip Controller-Hülle bietet eine sorgenfreie Lösung, die Ihnen unterwegs ein bequemes und cooles Spiel ermöglicht.
MERKMALE
Antimikrobiell: Dauerhafter antimikrobieller Schutz an Griffen*
Ergonomische, schlanke Hülle: Die ergonomische, schlanke Hülle sorgt für ein natürliches Gefühl des Controllers in der Hand
Schützt vor Abrieb: Schützt vor Abrieb und Kratzern. Das robuste Design schützt vor Stürzen, Stößen und Missgeschicken
Schweißreduzierender, rutschfester Griff: Schweißreduzierender, rutschfester Griff für Spitzenleistung
Offener Zugang zum Akku: Offener Zugang zum Akku, keine Beeinträchtigung des Spiels mit Tasten und Schaltern
Einfache Installation: Alles inklusive für einfache Installation
Easy Grip Controller-Hülle | Spielen Sie Ihre Lieblingsspiele überall
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Schützt die Außenseite des Griffs gegen viele gängige Bakterien. Bietet keinen Schutz für Sie selbst oder den Controller.
... >
ZUBEHÖR
>
OtterBox
>
Gaming
Weitere Suchbegriffe:
Handyclip
,
Handy Clip
,
iPhone
,
XBOX
,
Controller
,
Gaming
,
Spielen
,
Handyspiel
,
Zocken
,
Tasche
,
Tragetasche
,
Xbox Controller
,
Xbox Konsole
,
Konsole
,
Spielkonsolen
,
Microsoft
,
Xbox Games
,
Microsoft Xbox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Car Charger 24W – 2 X USB A 12W Weiß , Autoladegeät, Ladegerät für Mobilgeräte Auto
OtterBox
78-52701
€ 16,86*
Zubehör
OtterBox Car Charger 30W, USB-C 18W + USB-A 12W USB-PD Schwarz, Autoladegeät, Ladegerät für Mobilgeräte Auto
OtterBox
78-52545
€ 18,05*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80348
€ 14,04*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80349
€ 13,86*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80483
€ 21,50*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80484
€ 20,06*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 45W GaN, 1X USB-C 45W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81057
€ 30,99*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 50W, 1X USB-C 30W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52724
€ 31,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.