| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-65503 Herst.-Nr.: 77-65503 EAN/GTIN: 840104216729 |
| | |
|
| | |
| Ispra SERIES | Eleganter Schutz Schieben Sie Ihre AirPods-Hülle in die Ispra Series für unschlagbaren OtterBox-Schutz mit Flair. Mit passgenauem, sicherem Sitz in der Ispra Series sind Ihre AirPods vor Kratzern, Stößen und Schäden durch Stürze geschützt. Holen Sie sich die farbenfrohe Hülle mit griffiger Unterseite, die sich dank Karabiner-Clip leicht transportieren lässt. Und das Laden geht ganz einfach. Legen Sie die Ispra Series einfach auf ein kabelloses Ladepad und Ihre AirPods werden direkt durch die Hülle hindurch geladen. Die Ispra Series bietet bewährten Schutz und alles, was Sie sich sonst noch von einer Hülle wünschen. MERKMALE - 360°-Schutz vor Aufprallschäden und Kratzern: Ihr AirPods werden vor Kratzern, Stößen und Schäden durch Stürze geschützt
- Präzises Design: Präzises Design für sicheren Sitz
- Kompatibel mit kabellosem Aufladen: Legen Sie die Ispra Series einfach auf ein kabelloses Ladepad und Ihre AirPods werden direkt durch die Hülle hindurch geladen
- Inklusive Karabiner: Verwenden Sie den Karabiner für eine bequeme Mobilität
Ispra SERIES | Eleganter Schutz Das OtterBox Ispra Case schützt ihre Apple AirPod Kopfhörer WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” Weitere Informationen: | | ECCN Classification: | EAR99 | Tariff Code: | 8504.40.9580 | Länge in mm: | 108 | Höhe in mm: | 38 | Breite in mm: | 158 | Gewicht in g: | 17 | Herkunftsland: | China | Serie: | Otterbox Accessory |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Smartphone Schutzhülle, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| | |
| |