| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-65378 Herst.-Nr.: 77-65378 EAN/GTIN: 840104215401 |
| | |
|
| | |
| LifeProof NEXT | Immer geschützt. Nie versteckt.
Machen Sie Ihr Telefon mit der NËXT-Hülle bereit, für alles, was kommt. Ob bei der Gartenarbeit, der Fertigstellung des Quartalsbericht oder der Radtour in den Sonnenuntergang, die NËXT hält überall mit Ihnen Schritt. Das ultraschlanke Profil schützt Ihr Telefon vor Spritzwasser, Schmutz, Stürzen und Schnee. Der Stil lässt sich kompromisslos an Ihre Vorlieben anpassen – und die NËXT ist besonders umweltschonend aus 55 % recyceltem Plastik hergestellt. MERKMALE - Nachhaltig produziert: NËXT ist besonders umweltschonend aus 55 % recyceltem Plastik hergestellt
- Sturzschutz: Ihre NËXT Schutzhülle übersteht Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6)
- Schmutzabweisend | Schneesicher: NËXT schützt vor Schmutz, Staub, Schnee und Ablagerungen. Zusätzlicher Schutz für Anschlüsse, Mikrofone und Lautsprecher.
- Überarbeitetes Design: Folienlose Vorderseite, transparente Rückseite, Farbhalo – NËXT setzt einen neuen Standard mit seinem schlichten und dennoch überzeugenden Profil.
- Recyclebare Verpackung: Die Verpackung der Schutzhülle ist recyclebar
- Wir geben zurück: Ein Teil Ihres Kaufs wird für den Schutz der Gewässer gespendet.
LifeProof NEXT | Immer geschützt. Nie versteckt. NEXT | NOCH MEHR ACTION Legendärer Schutz. Modernes Design. Schlichter Stil. Die herausragenden Eigenschaften der LifeProof Schutzhüllen variieren von Serie zu Serie. LifeProof feiert all diejenigen, die das Leben jeden Tag nach Lust und Laune genießen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 mini schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 mini, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| | |
| |