| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-62484 Herst.-Nr.: 77-62484 EAN/GTIN: 660543512059 |
| | |
|
| | |
| FRĒ | 4-IN-1-SCHUTZHÜLLE
"WASSERDICHT. SCHMUTZABWEISEND. SCHNEESICHER. STURZSICHER. VIER SCHUTZARTEN. KEIN ZWEIFEL. LIVE 360˚. Ihre FRĒ-Hülle übersteht Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6)." MERKMALE - WASSERDICHT: WaterProof (IP-68) steht für Wasserdichtigkeit bis zu zwei Meter und bis zu einer Stunde. Schutz vor Salzwasser und anderen Flüssigkeiten.
- STURZSCHUTZ: Ihre FRE Schutzhülle übersteht Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6).
- SCHLANKES DESIGN: FRĒ ist dünn, leicht, unglaublich kompakt und gleichzeitig enorm robust und wurde so konzipiert, dass sie sich perfekt den klaren Linien Ihres Gerätes anpasst
WASSERDICHT | STURZSCHUTZ LifeProof FRĒ macht Ihr neues iPhone wasserdicht, schmutzabweisend, schneesicher und sturzsicher, damit es jeden Tag und bei jedem Abenteuer rundum geschützt ist. FRĒ schützt das Display Ihres Smartphones mithilfe eines integrierten Kratzschutzes, der das Gerät vollständig umschließt. FRE | LIVE 360˚ LifeProof hat die passende Schutzhülle für Sie. Weitere Informationen: | | Serie: | Fre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 11 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| | |
| |