| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-56788 Herst.-Nr.: 77-56788 EAN/GTIN: 660543426905 |
| | |
|
| | |
| LifeProof Fre Apple iPhone 8 Night Lite Black Allgemeine Infromationen über die Serie - Fre: Trotzt den Elementen wie keine andere: Die ultraflache Fré Hülle von LifeProof schützt zuverlässig vor Wasser, Schnee, Schmutz und Staub. Und sogar vor Stürzen aus bis zu 2 Metern Höhe. Damit erfüllt sie nicht nur höchste Ansprüche im Alltag, sondern sogar die Militärnorm IP68, die Ausrüstung auf ihre Beständigkeit bei widrigsten Bedingungen testet. Selbst eine Stunde unter Wasser können ihr nichts anhaben . Und vor allem nicht Ihrem Smartphone, das durch den Fré Case komplett eingeschlossen ist und dabei vollständig funktionsfähig sowie kinderleicht bedienbar bleibt. Selbst der Touch-ID wird durch die extrem berührungssensible Display-Folie unterstützt. Weitere Informationen: | | ECCN Classification: | EAR99 | Tariff Code: | 3926.90.9790 | Länge in mm: | 196 | Höhe in mm: | 108 | Breite in mm: | 28 | Gewicht in g: | 101,7 | Herkunftsland: | China | Serie: | Fre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone se schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| | |
| |