| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-54090 Herst.-Nr.: 77-54090 EAN/GTIN: 660543403838 |
| | |
|
| | |
| OtterBox uniVERSE Apple iPhone SE (2020)/8/7 - black - ProPack Allgemeine Infromationen über die Serie - uniVERSE: Machen Sie mehr mit Ihrem Telefon – Schützen | Adaptieren | Erweitern Erweitern Sie die Funktionen ihres Gerätes mit austauschbarem Zubehör auf Basis des OtterBox uniVERSE Case System. Die „universelle“ Schiene ermöglichst Ihnen das Anbringen von uniVERSE Case Adaptern wie Brieftaschen, Akkus, Kartenlesern und NFC Readern oder Barcode scannern, RFID Reader oder mPOS Terminals. Alles bestens aufeinander abgestimmt und mit dem vertrauenswürdigem OtterBox zertifiziertem Sturzschutz+. Das Ergebnis Schützen Sie ihr Device mit einem schlanken und zeitlosen Case vor Stürzen, Kratzern oder sonstigen Beschädigungen im Einsatz. Gleichzeitig können Sie parallel endlose Einsatzmöglichkeiten in Anspruch nehmen, durch die Nutzung des uniVERSE Adapters mit den vielen Lösungen unserer Otterbox uniVERSE Partner. Bedenken Sie dass Sie alle Adapter schnell und einfach montieren und demontieren können, so dass ein Wechsel von zum Beispiel der Autohalterung inkl. Lademöglichkeit zur Scannerlösung schnell und fix erledigt ist. Dazu entfernen Sie die kleine Schiene auf mit "Otterbox" auf der Rückseite des Case und montieren ihr Lösung.OtterBox uniVERSE bietet ihnen mit einem Case viele unterschiedliche Lösungen und schützt gleichzeitig ihr Device! OtterBox uniVERSE Case harmonieren optiomal mit unseren unIVERSE Solution Partners u.a. Brodit, BRYDGE, RAM Mounts, KOAMTAC Apple iPhone SE (2020)/7/8 nicht im Lieferumfang enthalten. Abbildung dient lediglich Informationszwecken. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof, Brodit, RAM Mount, KOAMTAC, BRYDGE, Halterung, Lösung |
| | |
| |