Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Powerline 546E WLAN Set 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Powerline 546E WLAN Set 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
AVM FRITZ!Powerline 546E WLAN Set 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
AVM FRITZ!Powerline 546E WLAN Set 500 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20002743
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002743
EAN/GTIN:
     4023125027437
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Das erfolgreiche Produkt FRITZ!Powerline 546E erhält eine Set-Variante, bestehend aus zwei Powerline-Adaptern, mit der sich ad hoc ein Powerline-Netzwerk mit WLAN-Funktion einrichten lässt. FRITZ!Powerline 546E verfügt über einen selbständigen WLAN Access-Point sowie eine intelligente Steckdose zum automatischen oder manuellen Schalten von Stromverbrauchern. Netzwerkfähige Geräte lassen sich mit dem FRITZ!Powerline 546E WLAN Set schnell und komfortabel ins Heimnetz einbinden – vor allem dort, wo die direkte WLAN-Verbindung zum Internetrouter nicht möglich ist. Die Adapter sind ohne Installation sofort einsatzbereit und die Verbindung ist mit 128-Bit-AES werkseitig individuell verschlüsselt (Plug & Play).

Überall rasantes Internet mit Powerline
Im Handumdrehen wird aus jeder Steckdose ein sicherer und schneller Netzwerkanschluss. Das FRITZ!Powerline 546E WLAN Set erweitert das Heimnetz über die hausinterne Stromleitung mit bis zu 500 MBit/s. Das kleinere Gerät des Sets – FRITZ!Powerline 510E – eignet sich dabei am besten, um den Router, z.B. eine FRITZ!Box, mit dem Powerline-Netzwerk zu verbinden. Auf der anderen Seite der Leitung bindet FRITZ!Powerline 546E mit zwei Fast-Ethernet-Anschlüssen weitere netzwerkfähige Geräte wie PC, Drucker, TV, Blu-ray-Player, HiFi-Anlage oder Spielekonsole ins Heimnetz ein. Die verwendete Chipsatz-Technologie sorgt dabei stets für besonders energiesparenden Einsatz.

Sicheres WLAN mit hoher Reichweite
FRITZ!Powerline 546E verfügt über einen selbständigen WLAN-Access Point. Das WLAN-Netz der FRITZ!Box kann so komfortabel über Powerline erweitert und auch in entfernten Räumen bereitgestellt werden. Mit maximaler Sicherheit per WPA2-Verschlüsselung, einfacher Anbindung von WLAN-Geräten per WPS (Wi-Fi Protected Setup ) sowie Datenraten von bis zu 300 MBit/s, bietet FRITZ!Powerline 546E ein Maximum an Komfort und Flexibilität beim kabellosen Surfen und Heimvernetzen.

Intelligente Steckdose inklusive
Mit Hilfe der intelligenten Steckdose lässt sich die Stromzufuhr angeschlossener Geräte regeln. FRITZ!Powerline 546E schaltet angeschlossene Geräte automatisch oder manuell und hilft so dabei Stromkosten zu sparen. Die Schaltzeiten lassen sich ganz individuell anpassen, z. B. wochentäglich, per Google-Kalender oder je nach Zeitpunkt von Sonnenauf- und -untergang (Astrofunktion). Auf der FRITZ!Powerline-Benutzeroberfläche werden die gemessenen Werte grafisch dargestellt – vom Stromverbrauch über die Kosten bis hin zur CO2-Bilanz. Gesteuert wird FRITZ!Powerline 546E bequem per PC, Notebook, Smartphone oder Tablet.

AVM FRITZ!Powerline 546E WLAN Set auf einen Blick
- Kabelloser Internetanschluss an jeder Steckdose im gesamten Haushalt
- Powerline-Netzwerk mit WLAN Access Point zur Erweiterung des FRITZ!Box-Heimnetzes
- Ausgereifte Powerline-Technologie mit bis zu 500 MBit/s Datenrate (brutto)
- Für schnellen Internetzugang, Musik-, Foto- und Videoübertragung, Gaming und VoIP
- Mehrere 100 Meter Reichweite im Stromnetz von Haus und Wohnung
- Anbindung für PC, TV, Notebook, Smartphone, Tablet u.a.
- Maximale Sicherheit im Stromnetz mit AES 128-Bit-Verschlüsselung bei der Datenübertragung
- Standard IEEE P1901 und kompatibel zu allen Powerline-Adaptern der 1200-, 500- und 200 Mbit/s-Klasse
- Fast-Ethernet (100 MBit/s) für die Vernetzung von PC, Drucker, TV, Hi-Fi, Blu-ray-Player, Spielekonsole u.a.
- Browserbasierte Bedienoberfläche zur Steuerung der vielfältigen Funktionen und FRITZ!OS-Updates
- Optimale Integration in das FRITZ!Box-Heimnetz mit zentraler Update-Funktion

+ Besonderheiten FRITZ!Powerline 546E-Adapter
- Zwei Fast Ethernet-Anschlüsse (100 MBit/s)
- WLAN Access Point mit 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band, inkl. WPS-Funktion und WPA2-Verschlüsselung
- Praktische Übernahme des WLAN-Gastzugangs inkl. Zeitschaltung aus der FRITZ!Box
- WLAN-Repeaterfunktion zur Erhöhung der Reichweite eines Routers
- Steckdose mit intelligenter Schaltung, Verbrauchsmessung und -auswertung
- Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte (bis 2.300 Watt)
- Automatisches Schalten: einmalig, täglich, wochentäglich, rhythmisch, zufällig, per Astro-Funktion oder per Google-Kalender
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6 W
AC Eingangsspannung:
230 V
Stromstärke:
10 A
Breite:
59 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
220 g
Maximale Datenübertragungsrate:
500 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Eingebaute Steckdose:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Produktfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.