Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Kleinrollen Toilettenpapier T4 557000 / Elevation Design / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Kleinrollen Toilettenpapier T4 557000 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Kleinrollen Toilettenpapier T4 557000 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Kleinrollen Toilettenpapier T4 557000 / Elevation Design / Weiß
Tork Spender für Kleinrollen Toilettenpapier T4 557000 / Elevation Design / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-557000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     557000
EAN/GTIN:
     7322540354898
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Handtuchspender

Der Tork Spender für Kleinrollen Toilettenpapier im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der praktische Spender in ansprechender Optik ist besonders benutzerfreundlich und bietet Platz für zwei Kleinrollen Toilettenpapier, sodass er ausgesprochen wartungsarm ist. Der Kleinrollen Spender ist platzsparend und eignet sich perfekt für Waschräume mit geringer Besucherfrequenz. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Elevation Spender in Weiß zeichnet sich durch sein funktionales und modernes Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht und höchste Hygiene bietet
  • Mit diesem Toilettenpapierspender lässt sich die Papiermenge ganz einfach selbst bestimmen und durch die Zähne leicht abreißen
  • Der Toilettenpapierspender von Tork ermöglicht durch das halbtransparente Sichtfenster eine bequeme Füllstandskontrolle / Kapazität für 2 Rollen minimiert den Wartungsaufwand
  • Verbesserte Hygiene: Die moderne, logische Konstruktion schützt die Rollen und ist besonders benutzerfreundlich / Ideal für Waschräume mit geringer Besucherfrequenz
  • Lieferumfang: 1 x Tork T4 Rollenspender für Kleinrollen / Weiß / Platz für 2 Kleinrollen Toilettenpapier / Höhe: 15.8 cm, Breite 28.6cm, Tiefe: 15.3cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, doppelrollen spender, tork doppelrollen-spender, tork toilettenpapierspender;papier toilette;spender wandmontage;papierspender papier;papierspender wc;tork tücher;tork wc;papierspender box;papierspender klein;papierspender toilette;spender gastro;papierspender werkstatt;spender plastik;tork elevation mini;spender papier;spender wand;papierspender wand;toilettenpapier weiss;klopapier rollenhalter;tork wc papierhalter;spender ohne inhalt;spender toilettenpapier;klopapier deutschland;tork wc papier;papierspender rolle;toilette papiertuch;spender zum befüllen;tork papier;toilettenpapier günstig;toilettenpapier tork;spender zum hängen;papierspender tork rolle;tork wiping paper;papierspender weiß;bad spender;tork elevation schwarz;tork toilette;papier spender;toilettenpapierspender 2 rollen
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
472132
ab € 26,20*
Zubehör
Tork
110316
ab € 4,97*
Zubehör
Tork
110405
ab € 65,63*
Zubehör
Tork
110782
ab € 0,65*
Zubehör
Tork
120776
ab € 17,59*
Zubehör
Tork
472159
ab € 41,56*
Zubehör
Tork
110771
ab € 19,56*
Zubehör
Hagmeyer
110771/1450037
ab € 80,79*
Zubehör
Hagmeyer
120776/1450038
ab € 57,68*
Zubehör
Tork
110316
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.