Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Space-arm Beam Dual 61 cm (24") Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C4630-BNESPBDC
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESPBDC
EAN/GTIN:
     8717399999779
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Space-arm Beam Dual
Der Space-Arm Beam Dual bietet die einfachste Anpassung von zwei Bildschirmen für ein ergonomisches Sehverhalten.

Der Space-Arm Beam Dual ist hochwertig. Er hat eine Stütze auf der Rückseite, woran die Monitore befestigt sind. So befinden sich die Monitore immer auf gleicher Höhe.
Wie der Space-Arm Single und Dual lässt sich auch dieser Monitorarm schnell und einfach auf die richtige Höhe einstellen und ist damit ideal für flexible Arbeitsplätze.

Jeder kann justieren.
Die Space-Monitorarme versprechen eine einfache Einstellung Ihres Bildschirms/ Ihrer Bildschirme auf Ihre optimale ergonomische Position. Schwenken, neigen, drehen und heben Sie Ihren Bildschirm einfach auf die optimale Sichthöhe, -tiefe und -winkel.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
13.6 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
10 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.):
92 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Neigungswinkelbereich:
-40 - 40 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 230 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Breite:
520 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
464 mm
Gewicht:
5050 g
Paketgewicht:
5462 g
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.