Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Klemme /Bolzen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Flex Dual Crossbar Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEFG809427-S
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFG809427-S
EAN/GTIN:
     8719747104088
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Filex Galaxy Flex Dual Crossbar ist eine ergonomische Halterung für zwei Bildschirme. Die Filex Galaxy Crossbar-Halterung macht es möglich einen einzelnen Monitorarm für einen Bildschirm, in eine optimale, ergonomische Lösung für zwei Bildschirme umzuwandeln. Dank Handgriff und Gasfeder lassen sich die Bildschirme einfach in die optimale Höhe und Tiefe einstellen. Der Filex Galaxy Flex Dual Crossbar kann dadurch all Ihre Wünsche erfüllen. Außerdem wird die Filex Galaxy Flex Dual Crossbar aus nachhaltigen Materialien hergestellt und kann zu 100 % recycled werden.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
24 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
12 kg
Montage:
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.):
96 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Höhenanpassungsrate:
270 - 538 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Tiefeneinstellbereich:
41 - 675 mm
Neigungswinkelbereich:
-30 - 30 °
Integrierte Gasfeder:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Gewicht:
6100 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,46*
€ 361,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.