Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Central Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Central Mouse
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Central Mouse
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Central Mouse
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Central Mouse
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Central Mouse
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Central Mouse
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Central Mouse
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Central Mouse
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Central Mouse
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEESLB
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEESLB
EAN/GTIN:
     8717399994422
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
ErgoSlider Plus

Der ErgoSlider Plus ist eine zentrale Maus, die zentral vor dem Körper positioniert wird und mit beiden Händen bedient werden kann.

Die Muskelaktivität kann auf beide Arme verteilt werden, was zu einer entspannteren Körperhaltung und einer ergonomischen Arbeitsweise führt. Diese zentrale Maus verfügt über tolle Features, wie einen klickbaren Rollstab für die Navigation auf dem Bildschirm, vier Maustasten, ein Scrollrad und eine Handgelenkstütze. Minimieren Sie mit dem ErgoSlider Plus die Belastung Ihres Nackens und Ihrer Schultern und maximieren Sie den Komfort beim Arbeiten am Computer.

Einzigartiges Design für alle.
Der ErgoSlider Plus kann mit beiden Händen benutzt werden und ist daher für Links- und Rechtshänder geeignet. Es spielt keine Rolle, welche Handgröße Sie haben, denn Sie navigieren mit Ihren Fingerspitzen. Der ErgoSlider Plus ist eine Maus, die für jeden geeignet ist. Das schwarze Design mit den grauen Tasten ist klassisch und das Material ist langlebig.

- Ein schönes Accessoire auf jedem Schreibtisch, für alle, die den Mauszeiger auf eine einzigartige und bequeme Weise steuern möchten.

Rollstab für die Cursorbewegung.
Das Besondere an einer zentralen Maus ist der Rollstab. Mit dem Rollstab navigieren Sie Ihren Mauszeiger ganz einfach. Der Cursor des ErgoSlider Plus wird mit den Fingerspitzen und dem Daumen beider Hände statt mit dem ganzen Arm bewegt, während die Handgelenke bequem auf der Handballenauflage liegen. Die kleinen Gelenke und Muskeln der Fingerspitzen sind besser für präzise Bewegungen geeignet und daher perfekt für die Navigation des Rollstabs. Die feste Zeigergeschwindigkeit von 800 DPI ist ebenfalls ideal für diese Art der Navigation. Der Rollstab ist auch für den Linksklick anklickbar. Sie können entscheiden, ob Sie den Rollstab oder die vordere linke Taste für den Linksklick verwenden. Sobald Sie sich an diese Art, den Mauszeiger zu bewegen, gewöhnt haben, werden Sie eine benutzerfreundliche und komfortable Handhabung des ErgoSlider Plus erleben.

Ergonomie führt zu Komfort.
Das Einzigartige an dem ErgoSlider Plus ist die zentrale Cursorsteuerung direkt vor Ihrem Körper. Es ist nicht mehr nötig, zur Maus weit auszugreifen, was körperliche Beschwerden verhindert. Der Körper bleibt zentral in einer neutralen Position, was automatisch Überlastungen im Schulter- und Nackenbereich verhindert. Außerdem arbeiten Sie mit der rechten und der linken Hand. Die Verteilung der Bewegung auf beide Hände und Schultern führt zu einer gesünderen Art des Arbeitens am Computer. Der ErgoSlider Plus wurde entwickelt, um das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung zu verringern und somit körperliche Schmerzen zu minimieren. Dies hilft Ihnen, Ihre Cursor-Navigation komfortabler zu gestalten und effizienter zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Verpackungsbreite:
168 mm
Paketgewicht:
667 g
Schnittstelle:
USB
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Knopfanzahl:
5
Bildlaufrad:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Handgelenkauflage:
Ja
Plug:
Ja
Bewegung Auflösung:
800 DPI
Kabellänge:
1.4 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
USB
Breite:
390 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
567 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.