Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen CA 8 Flatscreen Arm Clamp-Grommet (3,5-8,5 kg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen CA 8 Flatscreen Arm Clamp-Grommet (3,5-8,5 kg)
BakkerElkhuizen CA 8 Flatscreen Arm Clamp-Grommet (3,5-8,5 kg)
BakkerElkhuizen CA 8 Flatscreen Arm Clamp-Grommet (3,5-8,5 kg)
BakkerElkhuizen CA 8 Flatscreen Arm Clamp-Grommet (3,5-8,5 kg)
BakkerElkhuizen CA 8 Flatscreen Arm Clamp-Grommet (3,5-8,5 kg)
BakkerElkhuizen CA 8 Flatscreen Arm Clamp-Grommet (3,5-8,5 kg)
Artikel-Nr.:
     C4630-BNECA8
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNECA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Monitorarm CA 8 ermöglicht eine gesunde Körperhaltung. Ergonomisch: Höhe bis 56 cm (Oberkante 19"-Bildschirm), Tiefe bis 57 cm Gasfeder-Technik: schnell und leicht für jeden Benutzer einzustellen, ideal für flexible Arbeitsplätze Praktisch: zwei Befestigungsmöglichkeiten: Klemme und Bohrung Flexibel: Neigen: 90°, Rotieren: 90° (Landschaft/Portrait), Schwenken: 110° Tragkraft: 3,5 - 8,5 kg
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8.5 kg
Maximale Bildschirmgröße:
19 Zoll
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
35 - 56 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 110 °
Drehungswinkel:
90 °
Produktfarbe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.