Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Brother M4318 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores R046NYS Farbband
Kores R046NYS Farbband
Artikel-Nr.:
     C4584-R046NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R046NYS
EAN/GTIN:
     4045257904615
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Kores kompatibles Farbband R046NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Brother M4318, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
52 cm
Breite:
13 cm
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Brother
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.