Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Nylonviolett für Modell Citizen MD 910 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-R037NYV
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R037NYV
EAN/GTIN:
     4045257903731
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Kassen-Farbband
Kores kompatibles Farbband R037NYV;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;violett;ersetzt Modell Citizen MD 910, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
9 cm
Breite:
2 cm
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Kassenfarbband, Registrierkassen-Farbband, Nylonband, kassenfarbband lila, farbrolle für tischrechner, Farbband, Kores, kompatibel, Citizen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.