Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell IBM / Lexmark 4247, Genicom 3460 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-R017NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R017NYS
EAN/GTIN:
     4045257901713
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Kores kompatibles Farbband R017NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell IBM / Lexmark 4247, Genicom 3460, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
55 cm
Breite:
11 cm
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, IBM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.