Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Nylon violett für Modell Citizen DP 730, IR 71 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores R016NYV Farbband Schwarz
Kores R016NYV Farbband Schwarz
Kores R016NYV Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4584-R016NYV
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R016NYV
EAN/GTIN:
     4045257901638
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Kassen-Farbband
Kores kompatibles Farbband R016NYV;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;violett;ersetzt Modell Citizen DP 730, IR 71, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
16 cm
Breite:
9 cm
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Kassenfarbband, Registrierkassen-Farbband, Nylonband, farbrolle für tischrechner, Farbband, Kores, kompatibel, Citizen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.