Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Panasonic KXP 2123 / 2124 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores G672NYS Farbband Schwarz
Kores G672NYS Farbband Schwarz
Kores G672NYS Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4584-G672NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G672NYS
EAN/GTIN:
     4045257667213
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Kores kompatibles Farbband G672NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Panasonic KXP 2123 / 2124, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
12 cm
Breite:
11 cm
Gerät:
Panasonic KXP 2123 / 2124 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Panasonic
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.