Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Nylon violett für Modell Epson ERC 27 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G653NYV
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G653NYV
EAN/GTIN:
     4045257665332
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Kores kompatibles Farbband G653NYV;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;violett;ersetzt Modell Epson ERC 27, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
12 cm
Breite:
4 cm
Gerät:
Epson ERC 27 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, kassenfarbband lila, registrierkassen farbband, Farbband, Kores, kompatibel, Epson
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.