Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Epson LQ 1000 / MX 100 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores G634NYS Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Kores G634NYS Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4584-G634NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G634NYS
EAN/GTIN:
     4045257663413
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
Lasertoner für Epson
Kores kompatibles Farbband G634NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Epson LQ 1000 / MX 100, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
47 cm
Breite:
7 cm
Gerät:
Epson LQ 1000 / MX 100 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.