Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Citizen Swift 24 / 120 D ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores G621NYS Farbband
Kores G621NYS Farbband
Artikel-Nr.:
     C4584-G621NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G621NYS
EAN/GTIN:
     4045257662119
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Kores kompatibles Farbband G621NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Citizen Swift 24 / 120 D, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
28 cm
Breite:
8 cm
Gerät:
Citizen Swift 24 / 120 D ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Citizen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 38 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.