Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband , C-Film schwarz für ModellNakajima AX 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G186CFS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G186CFS
EAN/GTIN:
     4045257618642
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
Kores kompatibles Farbband G186CFS;für Schreibmaschinen;Farbband:C-Film;schwarz;ersetzt Modell Nakajima AX 200 ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
13 cm
Breite:
12 cm
Gerät:
Nakajima AX 200
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
C-Film
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.