| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-G1510C Herst.-Nr.: G1510C EAN/GTIN: 4045257151026 |
| |
|
| | |
| Kores kompatible Tintenpatrone G1510C,cyan;ersetzt Modell Canon PIXMA iP3600/4600/4600X/4700, PIXMA MP540/550/560/620/630/640/ Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Inhalt: | 10,5 ml | Gerät: | Canon iP 4600, ua. | Verpackung: | Hängeware | Alternativ zu: | Canon CLI-521C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatrone kores, Tintenpatrone, kompatibel, refill, Kores, Inkjet, Canon |
| | |
| |