Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband, , Nylon schwarz/rot für Modell Canon, Olympia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G051NYSR
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G051NYSR
EAN/GTIN:
     4045257615122
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
Kores kompatibles Farbband G051NYSR;für Rechenmaschinen;Farbband:Nylon;schwarz/rot;ersetzt Modell Canon, Olympia ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
6 cm
Breite:
4 cm
Gerät:
Canon, Olympia
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.