Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband ,Seide schwarz/rot für Modell DIN Doppelspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G001NSSR
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G001NSSR
EAN/GTIN:
     4045257600128
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
Kores kompatibles Farbband G001NSSR;für Schreibmaschinen;Farbband:Seide;schwarz/rot;ersetzt Modell DIN Doppelspule
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
9 cm
Breite:
6 cm
Gerät:
DIN Doppelspule
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Seide
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen-Farbband, Schreibmaschinenfarbband, farbrolle für tischrechner, Farbband, Kores, kompatibel, Doppelspule
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 192 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.