Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Epson LQ 590, FX 890 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores A317NYS Farbband Schwarz
Kores A317NYS Farbband Schwarz
Kores A317NYS Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4584-A317NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     A317NYS
EAN/GTIN:
     4045257831713
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Kores kompatibles Farbband A317NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Epson LQ 590, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
29 cm
Breite:
8 cm
Gerät:
Epson LQ 590, FX 890 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Epson
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.