Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Epson LQ 630 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores A307NYS Farbband Schwarz
Kores A307NYS Farbband Schwarz
Kores A307NYS Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4584-A307NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     A307NYS
EAN/GTIN:
     4045257830716
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Kores kompatibles Farbband A307NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Eposn LQ 630, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
30 cm
Breite:
8 cm
Gerät:
Epson LQ 630 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Epson
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.