Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Mannesmann Tally T 2030, 2240 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-A110NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     A110NYS
EAN/GTIN:
     4045257811012
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Kores kompatibles Farbband A110NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Mannesmann Tally T2030, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
35 cm
Breite:
8 cm
Gerät:
Tally T 2030, 2240 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Mannesmann
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.